Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW084GM-58 NIMBLE GREY METEORITE - WDW084GM-58

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWDW084GM-58 NIMBLE GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 58...58

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Latzhose - nein

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546218679

Artikelnummer

UGUWDW084GM-58

Herstellernummer

WDW084GM-58

Hersteller

UGU

Größe:

58...58

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Latzhose:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Kindergröße:

nein

Größe (US/CA):

XXL

Wathose:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

200 g/m²

Wegwerfausführung:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro colore Grey Meteorite in policotone twill dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, porta badge, 2 tasche posteriori con pattina chiuse con velcro, 2 tasche porta ginocchiere contessuto di rinforzo antiusura; fettuccia porta martello regolabile, regolazione in vita con elastico. Supporto di rinforzi per velcri, struttura del cavallo rinforzata, triple cuciture, passante tubolare posteriore. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: 60% Cotone • 40% Poliestere • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: EN 14404:2004+A1:2010, PPE CAT.1 - EN ISO 13688:2013