U-GROUP SPA - UGUWDW084DS-48 NIMBLE DESERT SAND - WDW084DS-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Geschlecht - Herren
Farbe - beige
Latzhose - nein
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546218846
Artikelnummer
UGUWDW084DS-48
Herstellernummer
WDW084DS-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Geschlecht:
Herren
Farbe:
beige
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
M
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
200 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein


