Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW026DB-3XL SNOW DEEP BLUE - WDW026DB-3XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWDW026DB-3XL SNOW DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 62...62

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - blau

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546160220

Artikelnummer

UGUWDW026DB-3XL

Herstellernummer

WDW026DB-3XL

Hersteller

UGU

Größe:

62...62

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

blau

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Werkstoff:

Kunststoff

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giaccone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, tasca porta tablet, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, tasca supplementare su manica con zip refl ex; cappuccio regolabile; polsini regolabili con ampi dettagli reflex; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca. Interno foderato in micropile; prese di ventilazione sotto giromanica; dettagli reflex personalizzati. Zip adoppio cursore.