U-GROUP SPA - UGUWDW025GM-2XL CLIMB GREY METEORITE - WDW025GM-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546159972
Artikelnummer
UGUWDW025GM-2XL
Herstellernummer
WDW025GM-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
60...60
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
0.16 kg/m²








