Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW025DB-XL CLIMB DEEP BLUE - WDW025DB-XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...58

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546230848

Artikelnummer

UGUWDW025DB-XL

Herstellernummer

WDW025DB-XL

Hersteller

UGU

Größe:

56...58

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Mit Taschen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Mischgewebe

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Materialgewicht:

0.16 kg/m²

Gilet da lavoro colore Deep Blue in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato. Gilet per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 320 gr/m². NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688:2013