Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW024GM-XL METROPOLIS GREY METEORITE - WDW024GM-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWDW024GM-XL METROPOLIS GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...58

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - grau

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546159804

Artikelnummer

UGUWDW024GM-XL

Herstellernummer

WDW024GM-XL

Hersteller

UGU

Größe:

56...58

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

grau

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Wasserabweisend:

ja

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Werkstoff:

Kunststoff

Materialgewicht:

310 g/m²

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca Grey Meteorite in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato. Tessuto: 96% poliestere, 4% elastene, membrana TPU, peso 310 gr/m²