U-GROUP SPA - UGUWDW024GM-3XL METROPOLIS GREY METEORITE - WDW024GM-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 62...62
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - grau
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546159828
Artikelnummer
UGUWDW024GM-3XL
Herstellernummer
WDW024GM-3XL
Hersteller
UGU
Größe:
62...62
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Wasserabweisend:
ja
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss


