U-GROUP SPA - UGUWDW024DB-S METROPOLIS DEEP BLUE - WDW024DB-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 46...46
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546230244
Artikelnummer
UGUWDW024DB-S
Herstellernummer
WDW024DB-S
Hersteller
UGU
Größe:
46...46
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Wasserabweisend:
ja
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss


