Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW024BC-S METROPOLIS BLACK CARBON - WDW024BC-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWDW024BC-S METROPOLIS BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 46...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546158418

Artikelnummer

UGUWDW024BC-S

Herstellernummer

WDW024BC-S

Hersteller

UGU

Größe:

46...46

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Wasserabweisend:

ja

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Werkstoff:

Kunststoff

Materialgewicht:

310 g/m²

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato. Tessuto: 96% poliestere, 4% elastene, membrana TPU, peso 310 gr/m².