U-GROUP SPA - UGUWDW022SG-44 FREE STONE GREY - WDW022SG-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...44
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546185209
Artikelnummer
UGUWDW022SG-44
Herstellernummer
WDW022SG-44
Hersteller
UGU
Größe:
44...44
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
S
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Stone Grey


