U-GROUP SPA - UGUWDW022BC-52 FREE BLACK CARBON - WDW022BC-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546184806
Artikelnummer
UGUWDW022BC-52
Herstellernummer
WDW022BC-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Black Carbon


