U-GROUP SPA - UGU0WN20074-46 DRIBBLING S S3S FO SR - 0WN20074-46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546299364
Artikelnummer
UGU0WN20074-46
Herstellernummer
0WN20074-46
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
46
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC


