U-GROUP SPA - UGU0UW20094-43 OXFORD S S3S FO SR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Obermaterial - Textil
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
Black & White
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546024188
Artikelnummer
UGU0UW20094-43
Herstellernummer
0UW20094-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
43
Antibakterielle Behandlung:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, comode e leggere u power della linea White68&Black-U Special, con tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC