U-GROUP SPA - UGU0UK20759-41 COMFORT GRIP O O2 FO SR - 0UK20759-41
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
Professional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546116272
Artikelnummer
UGU0UK20759-41
Herstellernummer
0UK20759-41
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
41
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode e leggere u power della linea Professional, con tomaia in pelle Nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale Golia 0 Joule, antistatiche, resistenti agli idrocarburi e oli, antiscivolo e suola PU/PU, 01 FO SRC


