Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UK10767-42 STING GRIP 02 FO SR - 0UK10767-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UK10767-42 STING GRIP 02 FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546116517

Artikelnummer

UGU0UK10767-42

Herstellernummer

0UK10767-42

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Schuhgröße (Europa):

42

Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera WingTex a tunnel d’aria traspirante. Puntale Golia 0 Joule. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede POLYSOFT. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint