Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UF20234-45 JAMES S S3S FO SR - 0UF20234-45

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UF20234-45 JAMES S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546380895

Artikelnummer

UGU0UF20234-45

Herstellernummer

0UF20234-45

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

45

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in PUTEK® PLUS altamenteresistente all’abrasione, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC