U-GROUP SPA - UGU0UF20046-44 ARI S1P SRC - 0UF20046-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546308073
Artikelnummer
UGU0UF20046-44
Herstellernummer
0UF20046-44
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
44
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in microfibra ultra leggera e traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC


