U-GROUP SPA - UGU0UA20564-37 ELITE S S3S FO SR - 0UA20564-37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
Concept A
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546100189
Artikelnummer
UGU0UA20564-37
Herstellernummer
0UA20564-37
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
37
Antibakterielle Behandlung:
nein
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC


