Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UA10324-45 DEVASTATE RS S S3S FO SR - 0UA10324-45

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UA10324-45 DEVASTATE RS S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Mit Nagelschutzplatte - nein

  • Schuhgröße (Europa) - 45

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546012666

Artikelnummer

UGU0UA10324-45

Herstellernummer

0UA10324-45

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Mit Nagelschutzplatte:

nein

Schuhgröße (Europa):

45

Scarpe con tomaia in pelle grana mina idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint