Startseite

U-GROUP SPA - UGU0SO10213-43 BULLS L S3 HI HRO FO SR - 0SO10213-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0SO10213-43 BULLS L S3 HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - überziehen

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546026946

Artikelnummer

UGU0SO10213-43

Herstellernummer

0SO10213-43

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

überziehen

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Schuhgröße (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile,S3 M HRO HI WG SRC