Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RV20214-42 BART S ESD S3S CI FO SR - 0RV20214-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RV20214-42 BART S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546513811

Artikelnummer

UGU0RV20214-42

Herstellernummer

0RV20214-42

Hersteller

UGU

Calzature da lavoro ultraleggere con tomaia idrorepellente in morbida microfibra effetto Nabuk.Queste scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3 CI SRC ESD montano un puntale leggero AirToe Aluminium e suola in mescola PU di nuova generazione ultra leggera che riduce notevolmente il peso della calzatura a tutto vantaggio di rendimento e benessere del lavoratore. Scarpe antistatiche con suola anti-abrasione, antiolio e antiscivolo.Il nuovissimo sottopiede tessile antiforo, contribuisce allaleggerezza delle scarpe da lavoro garantendo la protezione della pianta del piede contro chiodi e schegge, mentre la fodera a tunnel d'aria WingTex assicura comfort e benessere prolungato.Calzature antinfortunistiche CI, con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.), adatte per: settore trasporti & logistica, elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri.Il sottopiede antibatterico U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, assicura comfort e salute del piede grazie alle sue proprieta automodellanti, anatomiche e traspiranti. Scarpe antinfortunistiche da lavoro ideali sia per uomo che per donna.