Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RV20116-41 SCOTT S ESD S1PS FO SR - 0RV20116-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RV20116-41 SCOTT S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546491331

Artikelnummer

UGU0RV20116-41

Herstellernummer

0RV20116-41

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche basse in classe di protezione S1P SRC ESD con tomaia in nylon ultra-traspirante e film anti-abrasione sulla punta, con effetto tono-su-tono.Scarpe da lavoro ultraleggere che montano un innovativo battistrada ottenuto con una mescola in PU di nuova generazione e il nuovissimo sottopiede tessile antiforo a protezione della pianta del piede, entrambi super leggeri, che riducono ampiamente il peso complessivo della calzatura senza compromettere sicurezza e comfort.Calzature antiscivolo con suola antistatica, antiolio e anti-abrasione. Puntale AirToe Aluminium, sottopiede automodellante, anatomico e antibatterico e fodera a tunnel d?aria WingTex che assicura assorbimento e dispersione dell?umidita. Calzature antinfortunistiche estive, adatte sia per uomo che per donna, ideali in ambiente secco e, in modo particolare per: magazziniere, trasporti e logistica, falegname, elettricista e artigiani in generale.