Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RV20026-44 BRUCE S ESD S1PS FO SR - 0RV20026-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RV20026-44 BRUCE S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546490525

Artikelnummer

UGU0RV20026-44

Herstellernummer

0RV20026-44

Hersteller

UGU

Bruce e il modello di scarpe da lavoro super leggere in classe di protezione S1P SRC ESD con tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione sulla punta.Sono scarpe antinfortunistiche estive che utilizzano un?innovativa suola realizzata con una mescola in PU di nuova generazione, particolarmente leggera, che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura.Il peso della scarpa e stato ulteriormente alleggerito grazie all?utilizzo di un sistema anti-perforazione ultraleggero per la protezionedella pianta del piede e puntale AirToe Aluminium. Comfort e benessere prolungato sono garantiti dalla presenta della soletta anatomica U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, antibatterico e traspirante e dalla fodera WingTex a tunnel d?aria che assicura un?elevata traspirabilita e salute del piede.Scarpe da lavoro uomo e donna con suola antiscivolo, antiabrasione, antiolio e protezione antistatica.Calzature di sicurezza ideali per: magazziniere, trasporti & logistica, elettricista, falegname e artigiani in generale.