U-GROUP SPA - UGU0RV20024-45 BEN S ESD S3S CI FO SR - 0RV20024-45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033546490396
Artikelnummer
UGU0RV20024-45
Herstellernummer
0RV20024-45
Hersteller
UGU
Scarpe antinfortunistiche idrorepellenti con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk, in standard di protezione S3 SRC CI ESD.Queste Scarpe da lavoro basse, con puntale AirToe Aluminium leggero, montano una suola ultra leggera di nuova generazione in mescola PU che e anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.Il nuovissimo sistema anti-perforazione, costituito da un sottopiede tessile antiforo, rende questo modello di scarpe da lavoro piu leggere rispetto ai modelli tradizionali. Infatti,l?utilizzo di materiali altamente innovativi per la realizzazione della suola e del sistema anti-perforazione, unitamente al puntale in alluminio che pesa solo 54 gr. hanno permesso una notevole riduzione del peso complessivo della calzatura da lavoro a tutto vantaggio del benessere e del rendimento del lavoratore.Calzature di sicurezza con particolare protezione della suola dal freddo, ideali per: elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, settore trasporti e logistica.Comfort e salute del piede garantiti dal sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, comodo e traspirante, e dalla fodera a tunnel d?aria che assicura il ricircolo dell?aria.Scarpe antinfortunistiche adatte ad un pubblico maschile e femminile.


