U-GROUP SPA - UGU0RV20014-39 MATT S ESD S3S CI FO SR - 0RV20014-39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Farbe - schwarz
Obermaterial - Textil
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546490198
Artikelnummer
UGU0RV20014-39
Herstellernummer
0RV20014-39
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Textil
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz:
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:
SRC
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
ja
Werkstoff der Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
Gummi
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:
S3
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antistatisch:
ja
ESD geprüft:
ja
Kältedämmung der Sohle (CL):
ja
Schuhgröße (Europa):
39


