Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RV10014-48 JOE S ESD S3S CI FO SR - 0RV10014-48

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RV10014-48 JOE S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546490143

Artikelnummer

UGU0RV10014-48

Herstellernummer

0RV10014-48

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia in PUTEK? star e protezione della punta con film anti-abrasione, in classe di protezione S3 SRC CI ESD.Scarpe da lavoro ultraleggere altamente resistenti all?abrasione e con particolare protezione della suola dal freddo. Queste calzature antiscivolo con suola antistatica, antiolio e anti-abrasione montano un battistrada realizzato con una particolare mescola in PU di nuova generazione super leggera che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura.Il puntale AirToe Aluminium, e il nuovo sottopiede tessile antiforo ultraleggero, assicurano protezione della punta e della pianta del piede mantenendo la leggerezza della calzatura.Il benessere e il comfort sono assicurati dalla presenza della soletta leggera U-Power Original in mescola poliuretanica, mentre la traspirabilita e aumentata dalla fodera a tunnel d?aria Wingtex che garantisce il ricircolo dell?aria e l?assorbimento dell?umidita.Calzature di sicurezza indicate per: artigiani in generale, elettricista, falegname, magazziniere, trasporti e logistica.