Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RU20134-42 HYDRA S ESD S3S CI FO SR - 0RU20134-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RU20134-42 HYDRA S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - grün

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546392874

Artikelnummer

UGU0RU20134-42

Herstellernummer

0RU20134-42

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

grün

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

42

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S3 SRC CI ESD