U-GROUP SPA - UGU0RU20106-42 TRIX S ESD S1PS FO SR - 0RU20106-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - überziehen
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546393406
Artikelnummer
UGU0RU20106-42
Herstellernummer
0RU20106-42
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
überziehen
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
42
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basfm S1P SRC ESD


