U-GROUP SPA - UGU0RU10134-42 ARIES S ESD S3S CI FO SR - 0RU10134-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Farbe - grün
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546392232
Artikelnummer
UGU0RU10134-42
Herstellernummer
0RU10134-42
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Farbe:
grün
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
42
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf S3SRC ESD


