U-GROUP SPA - UGU0RS20016-35 RYDER S ESD S1PS FO SR - 0RS20016-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Farbe - grau
Obermaterial - Stoff/Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546455296
Artikelnummer
UGU0RS20016-35
Herstellernummer
0RS20016-35
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Farbe:
grau
Obermaterial:
Stoff/Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Textil
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz:
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:
SRC
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:
S1P
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja
Schuhgröße (Europa):
35
Antibakterielle Behandlung:
nein



