Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR30436-43 LABRADOR S S1PS FO SR - 0RR30436-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR30436-43 LABRADOR S S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Klettverschluss

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546175286

Artikelnummer

UGU0RR30436-43

Herstellernummer

0RR30436-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Klettverschluss

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Schuhgröße (Europa):

43

Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede in Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint