Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR20304-38 IROKO S ESD S3S FO SR - 0RR20304-38

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR20304-38 IROKO S ESD S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546131497

Artikelnummer

UGU0RR20304-38

Herstellernummer

0RR20304-38

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Schuhgröße (Europa):

38

Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint