U-GROUP SPA - UGU0RR10236-43 BONDE S S3S FO SR - 0RR10236-43
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Farbe - braun
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
Rock & Roll
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546098974
Artikelnummer
UGU0RR10236-43
Herstellernummer
0RR10236-43
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Farbe:
braun
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
43
Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in textile ultra traspirante, inserti in Mesh traspirante, puntaleAirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC


