Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RP20114-45 TAURUS PLUS S ESD S3 CI SR - 0RP20114-45

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RP20114-45 TAURUS PLUS S ESD S3 CI SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546416105

Artikelnummer

UGU0RP20114-45

Herstellernummer

0RP20114-45

Hersteller

UGU

Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf . Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.