Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RP20066-36 DORADO PLUS S ESD S1PS FO SR - 0RP20066-36

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RP20066-36 DORADO PLUS S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546412091

Artikelnummer

UGU0RP20066-36

Herstellernummer

0RP20066-36

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

36

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP Plus, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf con inserto antifatica, S1P SRC ESD