U-GROUP SPA - UGU0RP20016-47 ATOS ESD S PLUS S1PS FO SR - 0RP20016-47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Red Up Plus
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546411506
Artikelnummer
UGU0RP20016-47
Herstellernummer
0RP20016-47
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
47
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP Plus, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD


