Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RP20016-39 ATOS ESD S PLUS S1PS FO SR - 0RP20016-39

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RP20016-39 ATOS ESD S PLUS S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546411421

Artikelnummer

UGU0RP20016-39

Herstellernummer

0RP20016-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

39

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP Plus, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD