Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RN20114-43 XENO S ESD S3S CI FO SR - 0RN20114-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RN20114-43 XENO S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546523391

Artikelnummer

UGU0RN20114-43

Herstellernummer

0RN20114-43

Hersteller

UGU

Xeno risponde ai requisiti di design e sicurezza, combinando le due esigenze del lavoratore nella scelta di materiali di qualita dalle elevate prestazioni.Scarpe da lavoro basse con tomaia in microfibra effetto nabuk idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano e fodera in morbida pelle di vitello bianca che si estende dalla punta al tacco, avvolgendo il piede e aumentando il comfort della calzata.Scarpe antinfortunistiche S3 dotate di sottopiede U-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante in morbida pelle di vitello bianca per garantire massimo comfort tutto il giorno.Il sistema Infinergy? consente un ritorno ottimale di energia di oltre il 55% ad ogni passo, andando ad aumentare la sensazione di benessere prolungato.Xeno risponde ai requisiti della classe di protezione S3 SRC CI ESD ed e dotata di puntale leggero AirToe Aluminium e sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS no metal per assicurare la totale protezione dell'intera pianta del piede e della parte anteriore del piede.Protezione specifica per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura, certificata dalla sigla CI.