Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RN20016-43 EGON S ESD S1PS FO SR - 0RN20016-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RN20016-43 EGON S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546520314

Artikelnummer

UGU0RN20016-43

Herstellernummer

0RN20016-43

Hersteller

UGU

Egon e una scarpa da lavoro antinfortunistica dal design Made in Italy caratterizzato da materiali innovativi che rispondono ai gusti di tutti, pur mantenendo intatte le sue caratteristiche di protezione e comfort. Scarpe antinfortunistiche comode e basse con tomaia in nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano. Il comfort e aumentato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che si estende dalla punta al tallone, avvolgendo il piede come una calza. Il sistema Infinergy? e il soffice PU espanso dell'intersuola incrementano la gia elevata percezione di comfort e benessere del piede poiche Infinergy? e una tecnologia innovativa studiata per ottenere un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo. Scarpe da lavoro in classe di protezione S1P SRC ESD dotate di U-Power Original, l'innovativo sottopiede anatomico in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico. La sicurezza e quella che da sempre caratterizza le calzature da lavoro U-Power:puntale AirToe Aluminium per proteggere le dita e la parte anteriore del piede, e il sistema anti-perforazione tessile Save & Flex PLUS. Proprieta antiscivolo per garantire massima stabilita ed equilibrio sulle superfici anche piu scivolose o a contatto con oli.