Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL2E144-41 ROCKET S S7S CI FO SR - 0RL2E144-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL2E144-41 ROCKET S S7S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - sonstige

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546415207

Artikelnummer

UGU0RL2E144-41

Herstellernummer

0RL2E144-41

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

sonstige

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

41

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 WR HI CI SRC e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.