U-GROUP SPA - UGU0RL20376-36 IMPERIUS S ESD S3S CI FO SR - 0RL20376-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Farbe - schwarz
Obermaterial - Textil
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546410844
Artikelnummer
UGU0RL20376-36
Herstellernummer
0RL20376-36
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Textil
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz:
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:
SRC
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:
S3
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antistatisch:
ja
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja
Kältedämmung der Sohle (CL):
ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO):
ja
Schuhgröße (Europa):
36
Antibakterielle Behandlung:
nein








