Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20346-37 SUMMER S ESD S1PS FO SR - 0RL20346-37

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Ausführung - tief

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Stoff/Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546376102

Artikelnummer

UGU0RL20346-37

Herstellernummer

0RL20346-37

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Ausführung:

tief

Farbe:

grau

Obermaterial:

Stoff/Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Innenfutter:

ja

Werkstoff des Futters:

Textil

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Gleitschutz:

ja

Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:

SRC

Geschlecht:

Herren

Mit Sicherheitskappe:

ja

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Aluminium

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:

S1P

Kindergröße:

nein

Orthopädisch:

nein

Mit Zwischensohle:

ja

Werkstoff der Zwischensohle:

Kunststoff

Antistatisch:

ja

ESD geprüft:

ja

Mit herausnehmbarer Einlegesohle:

ja

Schuhgröße (Europa):

37

Antibakterielle Behandlung:

nein

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Iltacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. TOMAIA: tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe® Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S1PSRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011