U-GROUP SPA - UGU0RL20174-39 YODA S ESD S3S CI FO SR - 0RL20174-39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546361764
Artikelnummer
UGU0RL20174-39
Herstellernummer
0RL20174-39
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
39
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC


