Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20036-44 POINT S ESD S1PS FO SR - 0RL20036-44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Ausführung - tief

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Stoff/Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546347928

Artikelnummer

UGU0RL20036-44

Herstellernummer

0RL20036-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Ausführung:

tief

Farbe:

grau

Obermaterial:

Stoff/Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Innenfutter:

ja

Werkstoff des Futters:

Textil

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Gleitschutz:

ja

Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:

SRC

Geschlecht:

Herren

Mit Sicherheitskappe:

ja

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Aluminium

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Mit Mittelfußschutz:

nein

Mit Fersenschutz:

nein

Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:

S1P

Kindergröße:

nein

Orthopädisch:

nein

Mit Zwischensohle:

ja

Werkstoff der Zwischensohle:

Kunststoff

ESD geprüft:

ja

Mit herausnehmbarer Einlegesohle:

ja

Schuhgröße (Europa):

44

Antibakterielle Behandlung:

nein

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD. TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe® Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint. CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011