U-GROUP SPA - UGU0RL10464-43 FLOYD S ESD S3S CI AN FO SR - 0RL10464-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Farbe - braun
Obermaterial - sonstige
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546423448
Artikelnummer
UGU0RL10464-43
Herstellernummer
0RL10464-43
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Farbe:
braun
Obermaterial:
sonstige
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
39
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione , antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S3 AN SRC CI ESD


