Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI21384-43 MAPLE S ESD S3S CI FO SR - 0RI21384-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI21384-43 MAPLE S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546486221

Artikelnummer

UGU0RI21384-43

Herstellernummer

0RI21384-43

Hersteller

UGU

Le calzature da lavoro Maple sono scarpe antinfortunistiche Green in classe di protezione S3 CI SRC ESD.Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free"che montano il sistema antiperforazione Save&Flex plus green realizzato conil 59% di materiali riciclati e puntale AirToe Composite ultraleggero.Maple e una scarpa antinfortunistica bassa e comoda realizzata con materiali riciclati da fonti rinnovabili e realizzate con un processo di produzione ottimizzato per garantire emissioni di co2 pari a zero, con la qualita, il comfort e la sicurezza riconosciuta al marchio U-Power.Tomaia New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato.Sottopiede anatomico WOW2 GREEN in PU di BASF originato al 100% da fonti rinnovabili e antibatterico, antistatico e automodellante che garantisce comfort e benessere e duraturo.Suola antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico in PU di BASF 100% originata da fonti rinnovabili.Fodera WingTex? Green a tunnel d'aria traspirante realizzata con il 66% di materiali riciclati.Scarpe di sicurezza eco-friendly ideali per: automotive, industria, logistica e catena di montaggio.