Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI21226-45 SHANGHAI S ESD S1PS FO SR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Ausführung - tief

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Textil

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546446430

Artikelnummer

UGU0RI21226-45

Herstellernummer

0RI21226-45

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Ausführung:

tief

Farbe:

grau

Obermaterial:

Textil

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Innenfutter:

ja

Werkstoff des Futters:

Textil

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Gleitschutz:

ja

Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:

SRC

Geschlecht:

Herren

Mit Sicherheitskappe:

ja

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Verbundwerkstoff

Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:

ja

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Mit Mittelfußschutz:

nein

Mit Fersenschutz:

nein

Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:

S1P

Kindergröße:

nein

Orthopädisch:

nein

Mit Zwischensohle:

ja

Werkstoff der Zwischensohle:

Kunststoff

Antistatisch:

ja

ESD geprüft:

ja

Mit herausnehmbarer Einlegesohle:

ja

Schuhgröße (Europa):

45

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all’abrasione, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD. TOMAIA: Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all’abrasione. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: AirToe Composite. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex® PLUS. COPRISOTTOPIEDE: Antifatica WOW2. INTERSUOLA: Soffice PU espanso. BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11. CLASSE DI PROTEZIONE: S1PSRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011