Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI21086-42 DENVER S ESD S1PS FO SR - 0RI21086-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI21086-42 DENVER S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546440995

Artikelnummer

UGU0RI21086-42

Herstellernummer

0RI21086-42

Hersteller

UGU

Calzature antinfortunistiche comode con tomaia in morbida pelle scamosciata forata e inserti in mesh e fodera interna WingTex a canali d?aria per garantire traspirabilita e salute del piede.Scarpe da lavoro leggere e traspiranti con sottopiede WOW2 costituito da una struttura arcoplantare automodellante e un inserto ad effetto antifatica che allevia lo stress corporeo e assicura una corretta distribuzione del peso corporeo. La protezione e garantita dal puntale Airtoe Composite e dal sistema anti-perforazione Save & Flex Plus totalmente ?Metal Free? e cucito direttamente sulla tomaia della calzatura. Scarpe antinfortunistiche basse con suola PU/PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico adatte per artigiani, muratore, elettricista, idraulico, giardiniere e agricoltura, imbianchino, meccanico e gommista, autotrasporti e logistica, magazziniere, carpentiere, falegname, operaio generico, benzinaio.Classe di protezione S1P SRC ESD.