Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI21014-46 MOSKA UK S ESD S3S CI LG SC FO SR - 0RI21014-46

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI21014-46 MOSKA UK S ESD S3S CI LG SC FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546438794

Artikelnummer

UGU0RI21014-46

Herstellernummer

0RI21014-46

Hersteller

UGU

Scarpe da lavoro alte e robuste con tomaia in pelle pull-up idrorepellente, morbida e resistente. Scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3 SRC CI ESD con puntale in composito Airtoe e sistema anti-perforazione tessile Save & Flex Plus, cucito direttamente sulla tomaia per garantire il 100% di protezione su tutta la superficie del piede.La fodera interna a tunnel d?aria altamente traspirante garantisce salute del piede e benessere. Il comfort e aumentato dalla presenza del sottopiede WOW2che, grazie alla sua struttura arcoplantare automodellante con inserto antifatica, consente una riduzione dello stress corporeo e una stabilita ed equilibrio migliori, garantendo maggior sicurezza e una sensazione di benessere prolungato.Scarpe antinfortunistiche uomo, ideale anche per un pubblico femminile, adatte ad utilizzo in ambiente umido e freddo come agricoltura e giardinaggio ma anche per artigiani, elettricisti, idraulici, falegnami, imbianchini, benzinai, operai, cantiere e muratori, meccanici e gommisti, trasporti e logistica.Scarpe antiscivolo per il lavoro con suola PU/PU antiolio, antistatica, anti-abrasione e particolare protezione dal freddo (A temp. ? 10 ?C.).