U-GROUP SPA - UGU0RC20096-43 GOING CARPET S ESD S1PS FO SR - 0RC20096-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
Red Carpet
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546390153
Artikelnummer
UGU0RC20096-43
Herstellernummer
0RC20096-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
43
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD


